Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős bútorgörgő, forgatható Lágy futófelülettel

Kettős forgatható bútorgörgő, puha
BÚTORGÖRGŐ-D50MM-50KG

Cikksz. 0683567060
EAN 4049557069159

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kőhöz, fapadlóhoz, csempéhez és más, nem textil padlóhoz

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Sima

Szín

Fekete

Teherbírás

50 kg

Tekercsszélesség (L)

50 mm

Tekercs átmérő (D)

50 mm

Magasság (H)

59 mm

Szélesség (E)

59 mm

Kivitel

Rögzítő nélkül

Adaptertípus

K

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felcsavarozható lemez bútorgörgőhöz

SCRPLT-F.CSTR-42X42MM

W szerelési típusú bútorgörgőkhöz
x 4 db
Menetes csap Bútorgörgőkhöz

SETSCR-F.CSTR-M8X15MM

x 4 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk