Kettős bútorgörgő, forgatható Kemény futófelülettel
Kettős forgatható bútorgörgő, kemény
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Textil padlóhoz
![]() | |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Sima |
Szín | Fekete |
Teherbírás | 50 kg |
Tekercsszélesség (L) | 50 mm |
Tekercs átmérő (D) | 50 mm |
Magasság (H) | 59 mm |
Szélesség (E) | 49 mm |
Kivitel | Rögzítő nélkül |
Adaptertípus | K |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!