Kettenrohrzange
Kettenrohrzange
KETTROZANG-340MM
Art.-Nr. 071506 34
EAN 4011231725514
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zähne: Gehärtet, doppelte Zahnung für Links - und Rechtsanzug
- Griff: Verchromt
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Brünierte Kette
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich | 115 mm |
Rohrdurchmesser | 4 in |
Länge (L) | 340 mm |
Griffbreite (B) | 19 mm |
Kettenbreite (C) | 8 mm |
Werkstoff Griff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Oberfläche Kette | Brüniert |