Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kettenhaken

Kettenhaken WN 5176 Edelstahl A4
KETTHAK-F.KETT-A4-D10

Art.-Nr. 5176034010

EAN 4052712014574

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kettenhaken

Art.-Nr. 5176034010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklemmend für Rundstahlketten lang- und kurzgliedrig
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Zulässige Belastung

15 kN

Produktgewicht (per Stück)

400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen