Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kétoldalas transzfer ragasztószalag

Rögzítőszalag-transzfer ragasztószalag
EMBLÉMA RAGASZTÓ

Cikksz. 089411060

EAN 4045727837412

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kétoldalas transzfer ragasztószalag

Cikksz. 089411060
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
Kétoldalas, áthelyezhető ragasztószalag, amely ideális az alkatrészek pozicionálására a szerelési folyamat során
  • Kétoldalú, áthelyezhető, univerzális ragasztófilm

  • 180 °C-ig hőálló

  • A kétoldalas, áthelyezhető ragasztófilm alkalmazkodóképes kialakításának köszönhetően sokoldalú, gyorsan és könnyen használható
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kétoldalas, átlátszó univerzális ragasztófilm, amely ideális az alkatrészek pozicionálására a szerelési folyamat során.


Kifejezetten mindenféle járműtípus logóinak és emblémáinak újra felragasztásához fejlesztették ki, és ideális az alkatrészek pozicionálására is a végső rögzítés előtt.

Útmutató

Távolítsa el az emblémát a járműről, valamint távolítsa el a ragasztóanyag maradékát az embléma hátoldaláról. Szilikonmentes tisztítószerrel tisztítsa meg a ragasztandó felületeket (1. ábra).


Távolítsa el a védőfóliát, és helyezze a transzfer ragasztószalag csíkokat ragasztós oldalukkal felfelé egy sima felületre. Helyezze az emblémát a ragasztós felületre, és egyenletesen nyomja rá (2. ábra).


Ezután távolítsa el az emblémát a ragasztócsíkról (3. ábra).


Helyezze az emblémát a járműre, és egyenletesen nyomja a felületre (4. ábra).

Alkatrészek száma

10 darab

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Szín

Átlátszó

Hosszúság

300 mm

Szélesség

50 mm

Vastagság

40 µm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 35 °C

UV állóság

Igen

Ragasztóerő 25 mm-nél

18,5 N

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / zárt eredeti csomagolásban, +5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten és száraz tárolás mellett

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CLEAN ipari tisztítószer

IPARI TISZTÍTÓ 500 ML

NSF által regisztrált speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, címkék és makacs szennyeződések eltávolításához
IPA izopropanol tisztító

IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Univerzális használatra
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk