Kétoldalas ragasztószalag, MULTI
Szerelőragasztó, univerzális
SZERELÉSI-RAGASZTÓSZALAG-UNI-50MMX25M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
PP-alapú alapréteg
A ragasztószalag kiválóan illeszkedik sima burkolatokhoz és padlókhoz
Nagy tapadóképesség
Kiváló tapadás, akár kényes felületeken is, mint például PE és PP
Az univerzális szerelő-ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni
Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyító megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot, amely befolyásolhatja a tapadóerőt
| Alapanyag asztal kétoldalas ragasztószalagokhoz | ||||||
| Multi Tack kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag, MULTI | Kétoldalas ragasztószalag, STRONG | Ragasztószalag szakkiállítások építéséhez | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | |
| Műanyagok | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polikarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilén (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilén (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Fém/fa | Alumínium (eloxált) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumínium (festett) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acél | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bükk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Egyéb | Üveg | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Korlátozott tapadás ⎷2 = Mérsékelt tapadás ⎷3 = Jó tapadás ⎷4 = Nagyon jó tapadás ⎷5 = Kiváló tapadás - = Nem tapad | ||||||
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Számos olyan alkalmazási területhez, amely vékony hordozóval rendelkező, erős ragasztószalagot igényel, például textil borítások rögzítésére
- A ragasztandó alapfelületek legyenek teljesen szárazak, teherbíróak, valamint por-, zsír- és olajmentesek
- A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni. Szükség esetén használjon nyomógörgőt
- Érzékeny és porózus felületeken (pl. fa, kő) végezzen előzetes vizsgálatokat
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Hordozóanyag | PP-fólia |
Szín | Fehér (hordozóanyag) |
Tekercsszélesség | 50 mm |
Tekercshossz | 25 m |
Vastagság | 155 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 50 °C |
UV állóság | Korlátozott |
Nedvességállóság | Igen |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 20 N |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 490 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Szakítószilárdság / feltételek | 21 N/cm² / Az EN 14410 előírásaival összhangban |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, 20 °C és 50% páratartalom |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!