Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C10 típus
Faösszekötő/besajtolható dübel, C10 típus
FA-ÖSSZEKÖTŐ-(A4K)-80/50MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint
- Anyaga: EN-GJMB-350-10 temperöntvény a DIN EN 1562 előírásai szerint
- Felület: Horganyzott, A4K
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet. A kettős nyírásnak kitett kötések ASSY plus tövigmenetes és lapos nagyfejű facsavarokkal is létrehozhatók.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
CE jelölés az EN 14545:2008 szabvány szerint
Adatlapok(X)
Puhafából készült duplán nyíró, nyírásra terhelt fa-fa kötésekhez használható, pl. félig átfedő kötéseknél, keretsarkokban és torokgerendáknál, szelemenek és fűrészáru kötéseknél.
A C10 típusú kétoldalas fogaslemezes összekötők illesztőcsapokkal és anyákkal rögzülnek. Alternatívaként ASSY facsavarok is használhatók. A C10 típusú fogaslemezes összekötők fűrészáru kötésekhez használhatók. Megfelelő kötőelemek: Csavarok alátéttel, ASSY 3.0 kombinált facsavarok alátéttel és ASSY 3.0 SK (<95 mm).
Felépítés
1. Készítsen furatot a csavar és az anya számára a fűrészárukba. A fába készített furat átmérője max. 1 mm-rel lehet nagyobb a csavar átmérőjénél.
2. Ültesse bele a kétoldalas fogaslemezes összekötőt a fűrészáruba. Kétoldalas fogaslemezes összekötő használata esetén az összekötő nem érhet a csavarhoz. Annyira beágyazható, hogy a szerkezeti elemek között nem marad hézag. Közvetlenül a fogakat ütve az összekötőt nem szabad beültetni.
3. A fogaslemezes összekötőt a csavart meghúzva, vagy hidraulikus behajtóval kell beültetni. Alternatívaként behajtó célszerszám is használható.
4. Húzza meg a csavarokat, ha a fa kúpos keresztmetszetű.
Kivitel | Mindkét oldalon |
Névleges átmérő | 80 mm |
Furatátmérő | 50 mm |
Vastagság | 3,0 mm |
Magasság | 27,0 mm |
Fogak száma körönként és oldalanként | 18 darab |
Anyagmegnevezés | EN-GJMB-350-10 |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Temperöntvény |
EN szabvány | 912 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!