Kétkomponensű kézi kefe Rozsdamentes huzalokkal és kétkomponensű fogantyúval
Kézi kefe, kétkomponensű fogantyú
DRÓTKEFE-2K-A2-3SOROS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzal anyaga | Nemesacél |
Sorok száma | 3 darab |
Huzalátmérő | 0,35 mm |
Bütykök hossza (L3) | 25 mm |
Szélesség (B) | 25 mm |
Hosszúság (L1) | 290 mm |
Fejhossz (L 2) | 135 mm |