Kétkomponensű biztonsági kés Automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével
Biztonsági kés, S1, kétkomponensű nyéllel
ZEBRA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS-L170MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és egyszerű pengecsere
A mágneses tartóknak köszönhetően a penge cseréjéhez nem kell szerszám.
Biztonságosan és tökéletesen illik a kézbe
Ergonomikus, csúszásálló, kétkomponensű nyél
Tartalék pengék optimális tárolása
Beépített pengetartó 5 penge számára
Adatlapok(X)
Hosszúság | 170 mm |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!