Kéteres lámpa szorító, csavarmentes Egyeres és többeres rézvezetékekhez
Csavarmentes csatlakozó rögzítőbilincs – könnyű csatlakozó
VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐ LÁMPÁHOZ 2X1.0-2.

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Feszültségvizsgáló tesztelő portja
Adatlapok(X)
Az első oldal egyeres rézvezetékekhez (2 x 0,75–2,5 mm2), a második oldal többeres rézvezetékekhez (1 x 0,5–2,5 mm2)
![]() | |
Létrák száma | 3 darab |
Vezeték keresztmetszete, merev, min./max. | 0,75-2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszete, hajlítható, min./max. | 0,5-2,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Lecsupaszított hossz min./max. | 9-11 mm |
Névleges feszültség | 450 V |
Max. környezeti hőmérséklet | 110 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T110 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Ház anyaga | PA 6,6 – Poliamid 6,6 |
Szín | Fehér |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!