Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kétágú láncos függesztő, QC 8

Villás horog, GK8, röv. teng.kapcsolóval, EN 818-4
KÉTÁGÚ EMELŐLÁNC KAMPÓVAL-GK8-ND6-2M

Cikksz. 5162608622

EAN 4061975285225

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kétágú láncos függesztő, QC 8

Cikksz. 5162608622
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
Emelőlánc villásfejű rakodókampókkal és rövidítővel
  • Láncos függesztő az EN 818-4 szabványnak megfelelően

  • feketére festett lánccal

  • Piros festésű lánctartozékok

  • Minden felhasznált láncalkatrész rendelkezik a kereskedelmi egyesület által előírt H-bélyegzővel.

  • Minden láncos függesztő egy nyomon követhető láncszámot kap egy megfelelő láncindexkártyával.

  • Minden egyes láncos függesztőre UVV-címke kerül, így az ismétlődő ellenőrzések nyomon követhetők.
Megjegyzés

Az ügyfél kérésére további lánckonfigurációk is elvégezhetők.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terhelés 45 fokban

1600 kg

Terhelés 60 fokban

1120 kg

Hatásos hossz

2 m

Minőségi osztály

8

Névleges átmérő

6 mm

Kampóforma

Villásfejű kampó

Anyag

Acél

Függesztőgyűrű magassága

110 mm

Függesztőgyűrű szélessége

60 mm

Bevonat

Lakkozott

Terméktömeg (darabonként)

2700,000 g

Teherbírás

1120 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk