Készülékbekötő doboz, betonhoz
Készülékbekötő doboz, süllyesztett
EL.ELÁGAZTATÓ DOBOZ
Cikksz. 097505051
EAN 4024835129015
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Huzalozási tér
a sorkapocs oldalsó elrendezésének köszönhetően
Integrált húzásmentesítő
Adatlapok(X)
Terminálok száma | 5 darab |
Huzalkeresztmetszet | 2,5 mm² |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Hosszúság x szélesség x mélység | 81,5 x 81,5 x 12,5 mm |
Szín | Fehér |
Felsőrész anyaga | Akril-nitril-butadién-sztirol |
Alsó rész anyaga | PA 6 – Poliamid 6 |