Készlet szerelősín lábazathoz
Rögzítő készlet szerelősín lábazathoz
SZERELŐSÍN TALP KÉSZLET 300/500
Cikksz. 0862003081
EAN 4058794262230
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság | 41 mm |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 4145,000 g |
Megengedett terhelés | 3,5 kN |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |