Készlet-koffer ORSY® 100
Készlettartó koffer, ORSY 100
VÁLASZTÉK DOBOZ 12R MŰANYAG
Cikksz. 0955150112
EAN 4038898509448
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magasság 55 mm
Nagy kopásállóság, rendkívül masszív és ütésálló
- A szokványos zsíroknak, olajoknak és benzinnek ellenáll
- -25 °C-tól +90 °C-ig hőálló
- Kis önsúly
Kétkomponensű markolat a kényelmes szállításhoz
Nagyméretű talpazat a biztonságos álláshoz
Rakásoláshoz való bütykök segítik elő a tárolást és a szállítást
Biztonságos és masszív zsanér csatlakozó
Egyszerű csapózár a beépített reteszelőnyelveknek köszönhetően dupla zárással
Adatlapok(X)
Szélesség | 336 mm |
Mélység | 245 mm |
Magasság | 55 mm |
Anyag | ABS |
Kivitel | Tizenkétszeres betéttel |
Szín | Fekete |
Min. hőállóság | -25 °C |
Max. hőállóság | 90 °C |
ORSY TÁROLÓDOBOZ 100