Készlet-koffer ORSY® 100
Készlett. koffer elv. elem., ORSY 100
ORSY 100
ORSY100

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
55 mm-es magasság
Nagy ütésállóság, rendkívül robusztus és ütésálló
- Ellenáll a szokásos zsíroknak, olajoknak és a benzinnek
- -25 °C-tól 90 °C-ig hőálló
- Kis súly
Kétkomponensű fogantyú a kényelmes hordozhatóságért
A nagy talpazaton biztonságosan áll
Az egymásra rakodáshoz használt ütközők segítik a tárolást és a szállítást
Biztonságos és stabil csuklópánt
Egyszerű bepattintós zár, kettős zárással, az integrált rögzítő reteszeknek köszönhetően
Adatlapok(X)
Szélesség | 336 mm |
Mélység | 245 mm |
Magasság | 55 mm |
Anyag | ABS |
Kivitel | Fenéktálca 3 részes |
Szín | Fekete |
Min. hőállóság | -25 °C |
Max. hőállóság | 90 °C |