Késpenge eltolt, állítható vezetőgörgővel
Vágókés, lépcsős beállító-megállító görgővel
SZÉLVÉDŐ KIV. KÉS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fein cikkszámok átváltása Würth cikkszámokra.
- Az eredeti Fein számokban a 639 03 után lévő három számjegy, vagy a késekbe ütött háromjegyű szám kritikus fontosságú.
Ha a szám 0-val kezdődik, pl. 095, a 0 helyére egy 5-ös kerül, és az eredmény kap egy 0696-os előtagot. Ebben az esetben például a Würth cikkszám 0696 595 lenne.
Ha a szám 1-gyel vagy 2-vel kezdődik, pl. 126, az 1 vagy 2 helyére egy 5-ös kerül, és az eredmény kap egy 0696-os előtagot. Ebben az esetben például a Würth cikkszám 0696 512 6 lenne.
Adatlapok(X)
Max. vágóél hossz | 35 mm |
Min./max. vágóél hossz | 16-35 mm |
Kivitel | Hajlított |