Keret VS TAL Larder kihúzható kamraszekrény-vasalathoz
Keret kihúzh. kamrasz.-vasalathoz VS TAL Larder
KIHÚZHATÓ KERET FALI SZEKR.(1901-2140MM)
Cikksz. 0684901794
EAN 4061975269188
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyéni elrendezés
- A kosarakat könnyen felszerelheti az Easyfit rendszerrel, nincs szükség szerszámra
- A kosarak magassága a kapcsos rögzítővel gyorsan és egyszerűen beállítható
- A beépített rögzítővel ellátott kosárkapcsok megakadályozzák, hogy a kosár véletlenül kimozduljon
- Nyitáskor a kosarak automatikusan kihúzódnak a szekrényből
- Felhasználóbarát mozgás
- Kényelmes hozzáférés a tárolt anyagokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Fehér alumínium RAL 9006 |
A következő szekrényszélességhez | 300 mm, 400 mm |
Min. belső beépítési magasság | 1901 mm |
Max. belső beépítési magasság | 2140 mm |
Min. belső beépítési mélység | 504 mm |
Teherbírás | 120 kg |
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1901-2140)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1901-2140)400