Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keresztsín-összekötő Kétrétegű sínszerkezet kialakításához

Keresztsín-összekötő
KERESZTCSATLAKOZÓ ALU-IS5

Cikksz. 0865799930
EAN 4047376733848

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Teljesen előszerelt


Az összekötők mindenféle előkészítés nélkül egyenesen a szerelősínhez rögzíthetők

Megjegyzés

Az egyes metszéspontokhoz szükséges keresztsín-összekötők száma:


  • Szerelősín, 39 x 37: 1 egység

  • Szerelősín, 47 x 37: 1 egység

  • Szerelősín, 60 x 37: 2 egység

  • Szerelősín, 70 x 40: 2 egység

  • Szerelősín, 120 x 90: 4 egység
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

40 mm

Szélesség

29 mm

Magasság

30 mm

Belső meghajtó

HS5

Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H)

40 x 29 x 30 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gumikalapács, A alak DIN 5128

GUMIKALAPÁCS D65-L115

x 1 db