Keresztpánt, közepes teherbírás
Keresztpánt, közepes-nehéz teherbírás
Cikksz. 0688401205
EAN 4048539538027
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Acél |
Hosszúság (A) | 200 mm |
Szélesség (B) | 34 mm |
Hevederhosszúság (LL) | 47 mm |
Hevederszélesség (LB) | 91 mm |
Tekercs átmérő (R) | 12 mm |
Csapátmérő (S) | 7 mm |
Anyagvastagság (M) | 2,5 mm |
Furattávolság (A1) | 53 mm |
2. furattávolság (a) | 60 mm |
3. furattávolság (b) | 70 mm |
4. furattávolság (c) | 17 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (k) | 11 mm |
Distance between centre of hole and edge 2 (l) | 18 mm |
Distance between centre of hole and edge 3 (m) | 25 mm |
Szerelőfurat átmérője (g) | 6 mm |
Mounting bore diameter 2 (j) | 6 mm |
Négyszögletű rögzítési pont hossza (h) | 8,8 mm |
Bevonat | Horganyzott |