Keresztösszekötő DIN 48845 szerinti közbenső lemezzel
Keresztösszekötő
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csatlakozási lehetőségek:
- Szalagkábel max. 30 mm-es szélességig
- Kerek vezeték ∅ 8–10 mm
M6 x 25 hornyolt csavarral és csavaranyákkal
Anyaga: Acél (vastagság 2 mm), tűzihorganyzott
Potenciálkiegyenlítésre a DIN VDE 0100 és a DIN VDE 0190 szabványokkal összhangban
Adatlapok(X)