Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keréktárcsa-tisztító, PURPLE

Kerékabroncs-tisztító magasfényű hatással
FELNITISZTÍTÓ FÉNYEZŐ HATÁSSAL 5 L

Cikksz. 0893477007

EAN 4068362087851

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keréktárcsa-tisztító, PURPLE

Cikksz. 0893477007
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
Acélból és festett alumíniumból készült kerékabroncsok professzionális tisztításához.

Professzionális formula


  • Még a nagyon szennyezett kerekeket is dörzsölés nélkül tisztítja (a legtöbb esetben)

Helyreállító és védő hatás


  • Olyan polimereket tartalmaz, amelyek az öblítés után fényes réteget hagynak maguk után, ami lassítja a szennyeződés tapadását, és korlátozza a féktárcsa és a környező alkatrészek oxidációját

Gazdaságos


  • A kerékabroncsok szennyezettségétől függően akár 50%-ig is hígítható

Savmentes, szilikonmentes, NTA-mentes

MegjegyzésNe használja magnézium kerékabroncsokon, bevonat nélküli, polírozott, eloxált alumíniumból készült vagy matt lakkal bevont kerékabroncsokon. Kétség esetén végezzen tesztet egy nem látható felületen. Ne használja forró kerékabroncsokon vagy közvetlen napfényben. Óvja a fagytól.

Kockázatos, kövesse a felhasználási óvintézkedéseket.

A használatra vonatkozó utasítások a saját tapasztalatainkon alapuló ajánlások.


Végezzen előzetes vizsgálatokat. Kérjük, további információkért lásd a műszaki adatlapot.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területJárművek tisztítása, használt járművek takarítása és gyors tisztítás, amikor a járművek elhagyják a műhelyt.
Útmutató

Permetezze a tisztítószert a kerékabroncsokra. Hagyja hatni kb. 3 percig, majd öblítse le, lehetőleg nagynyomású mosóval. Nagyon szennyezett kerekek esetén szükség lehet a folyamat megismétlésére vagy a kerékabroncsok kefével való letisztítására. Nagyon szennyezett kerekekhez használja hígítatlanul a tisztítószert. A legtöbb esetben a tisztítószer vízben legfeljebb 50%-ig hígítható.

Űrtartalom

5 l

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5 kg

Tartály

Kanna

Kémiai bázis

Alkáli tenzidek

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Ibolya

pH-érték/körülmények

13–14 / hígítatlanul

Sűrűség/feltételek

1,05 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pumpás szórópalack, lúgálló

PUMPÁS FLAKON ALKÁLI ÜRES 1 L

Kannás és hordós lúgos termékek egyszerű feldolgozásához. Kiválóan alkalmas 7,5–12,0 pH-jú vizes lúgos tisztítószerekhez