Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keréktárcsa kefe

Keréktárcsa kefe
FELNI TISZTÍTÓ KEFE 70X170MM

Cikksz. 0891350211

EAN 4053479587257

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keréktárcsa kefe

Cikksz. 0891350211
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
Hasított, átlósan elrendezett sörtékkel a hatékony tisztításhoz
  • Az átlós elrendezésű sörte minden területet elér

  • Hasított végű szálak, így a kefe sok vizet képes felszívni

  • Festékkímélő tisztítás a hasított végű lágy sörtéknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A makacs szennyeződések eltávolítására a keréktárcsáról. A puha keréktárcsa kefe különösen kíméletes az alumínium, króm és könnyűfém keréktárcsákhoz. A puha természetes szálak csökkentik a víz fröccsenését. A kúpos kialakítás optimális eredményt biztosít a keréktárcsa tisztítása során.

Útmutató

Az átlós elrendezésű sörtéknek köszönhetően a keréktárcsa minden szennyezett területe elérhető a hatékony tisztítás érdekében. A hasított végű sörték nagy mennyiségű vizet képesek felszívni, míg a puha anyaguk biztosítja, hogy a tisztítás során a fényezés nem sérül.

Szélesség

70 mm

Hosszúság

170 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 12 db
Gyors szélvédőtisztító

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 5 L

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 1 L

Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 5 L