Keréktámasztó ék
Támasztóék
KERÉKTÁMASZTÓ ÉK
Cikksz. 0899964000
EAN 4049557124926
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Teljesíti a DIN 76051 szabvány kerékkitámasztó ékekre vonatkozó követelményeit
- Max. 555 mm átmérőjű kerekekhez használható
- Robusztus műanyagból készült, amely tartós és ellenáll az időjárás hatásainak
- A feltűnő sárga színnek köszönhetően jól látható
Adatlapok(X)
Engedély | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
UV állóság | Igen |
Hosszúság | 467 mm |
Szélesség | 198 mm |
Magasság | 225 mm |
Szín | Sárga |
DIN | 76051 |
Sugár | 555 mm |
Anyag | Műanyag |
Tömeg | 1,19 kg |