Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keréksúlyfogó

Keréksúlyfogó keréksúlyhoz és felrag. keréksúlyhoz
KERÉK-S-FOGÓ-(5IN1)

Cikksz. 1952006970

EAN 4065746405942

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keréksúlyfogó

Cikksz. 1952006970
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
Keréksúlyok és felragasztható keréksúlyok kíméletes eltávolításához és felszereléséhez
  • Megkönnyíti a keréksúlyok és az összes felragasztható keréksúly kb. 95%-ának lazítását és rögzítését

  • A műanyag borítású kalapácsfej megakadályozza a felnik sérülését

  • Tartalmaz egy szorítóeszközt a rögzítőbilincs utólagos meghajlításához a keréksúlyokon

  • Elkerülhetők a sérülések, mivel a fogópofák nem érintik az alumínium felniket

  • Jó kezelhetőség az önnyíló funkciónak köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

300 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk