Kerekfejű hasított szegek ISO 8746 acél, felületkezeletlen
ISO 8746 acél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 2 mm |
Hosszúság (l1) | 5 mm |
Fejátmérő (dk) | 3.7 mm |
Fejhossz (k1) | 1.3 mm |
Ferde levágás hossza (c1) | 0.6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
ISO | 8746 |