Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kerekfejű hasított szeg ISO 8746 acél, horganyzott

ISO 8746, acél, horganyzott

Cikksz. 0248710203
EAN 4024835733489
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
Névleges átmérő (d1)

2 mm

Hosszúság (l1)

3 mm

Fejátmérő (dk)

3,7 mm

Fejhossz (k1)

1,3 mm

Ferde levágás hossza (c1)

0,6 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

ISO

8746

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk