Kerékagy, féktárcsa és dobfék tartó, BT 2, univerzális, haszongépjárművekhez
Tartó kerékagyhoz, dobfékhez és tárcsafékhez
BT2-KERÉKAGY-DOB-ÉS-TÁRCSAFÉK-EMELŐKOCSI
Cikksz. 1952001516
EAN 4065746609371
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jelentős mennyiségű időt takarít meg, mivel a technikus kezelheti
- Nagyon jó manőverezhetőség szűk helyeken a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Azonnal használatra kész, beépített daruval a féktárcsák biztonságos süllyesztéséhez és emeléséhez
- Univerzális használatra alkalmas, minden típusú teherautóhoz, buszhoz, pótkocsihoz és ipari járműhöz
Adatlapok(X)
Ideális karbantartó és szerviztechnikusok számára, mivel közvetlenül a járművön használható
Hengerlöket (10) | 200 mm |
Emelési teherbírás (20) | 150 kg |
Hosszúság (40) | 550 mm |
Szélesség (50) | 300 mm |
Magasság (60) | 700 mm |
Terméktömeg (darabonként) (70) | 49000,000 g |