Kerékagy csiszoló, C típus
Kerékagy csiszoló, C típus
TŐCSAVAR CSISZOLÓ KLT.
Cikksz. 05851903
EAN 4045727016398
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csiszoló harang nem szőtt nejlon csiszolótárcsával
Menetes csapos kerékagyakhoz (pl. Ford, Porsche, japán járművek)
Rozsda és lerakódások gyors eltávolítása kerékagyakról
- Használata időt takarít meg
 - A megfelelő meghúzási nyomatékok alkalmazhatók
 
Optimális megmunkálási minőség
- Nem szikrázik
 - Minimális porképződés
 
Használja a kereskedelmi forgalomban kapható elektromos vagy akkumulátoros fúrógépekkel együtt
Nincs szükség speciális megmunkáló gépre
Cserélhető nem szőtt nejlon csiszolótárcsa
Költségmegtakarítás
A tisztítás a fordulatszám révén történik, nem pedig a maximális leszorítóerő útján.
Adatlapok(X)
Átmérő  | 40 mm  | 
2. átmérő  | 53 mm  | 
Max. fordulatszám  | 1500 Ford/perc  |