Kerékagy csiszoló, B típus
Kerékagy csiszoló, B típus
CSISZOLÓ-NYLON-B-D200MM
Cikksz. 05851902
EAN 4045727016374
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csiszoló harang nem szőtt nejlon csiszolótárcsával
Használható 200 mm-es átmérőjű kerékagyakkal felszerelt BMW-hez és furgonokhoz (pl. DB Sprinter, Fiat Ducato és Renault Master).
Rozsda és lerakódások gyors eltávolítása kerékagyakról
- Használata időt takarít meg
 - A megfelelő meghúzási nyomatékok alkalmazhatók
 
Optimális megmunkálási minőség
- Nem szikrázik
 - Minimális porképződés
 
Használja a kereskedelmi forgalomban kapható elektromos vagy akkumulátoros fúrógépekkel együtt
Nincs szükség speciális megmunkáló gépre
Cserélhető nem szőtt nejlon csiszolótárcsa
Költségmegtakarítás
A tisztítás a fordulatszám révén történik, nem pedig a maximális leszorítóerő útján.
Adatlapok(X)
Átmérő  | 200 mm  | 
2. átmérő  | 95 mm  | 
Max. fordulatszám  | 1000 Ford/perc  |