Kerékabroncs szerelőkocsi, WT 1, univerzális, haszongépjárművekhez Szimpla és iker abroncsokhoz
Szimpla és iker abroncs szerelőkocsi
WT1-SZIMPLA-ÉS-IKERKERÉK-EMELŐKOCSI
Cikksz. 1952001513
EAN 4065746612647
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyorsan használatra kész, mivel könnyen beállítható a leggyakrabban használt abroncsokhoz
- Univerzális használat szinte minden méretű abroncshoz tehergépjárműveken, buszokon, pótkocsikon és ipari járműveken
- Rugalmas használat az oldalanként 5 reteszelési ponttal ellátott állítható emelőkaroknak és a szűk helyeken való nagyfokú manőverezőképességnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Ideális karbantartó és szerviztechnikusok számára, mivel közvetlenül a járművön használható
Min./max. keréktárcsa-átmérő (1) | 17,5-22,5 hüvelyk |
Hengerlöket (2) | 600 mm |
Emelési teherbírás (3) | 700 kg |
Terméktömeg (darabonként) (10) | 130000,000 g |
Max. keréktárcsa-átmérő (11) | 22,5 hüvelyk |
Min. keréktárcsa-átmérő (12) | 17,5 hüvelyk |
Hosszúság (20) | 1015 mm |
Magasság (30) | 1005 mm |
Szélesség (40) | 1155 mm |