Kerek orrú maróstift
Kerek orrú maróstift
HORONYMARÓ-TC-S8-D25,4-L44MM
Cikksz. 0612021254
EAN 4047376465466
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Átmérő (D) | 25,4 mm |
Hosszúság (L) | 44 mm |
Hatásos hossz (NL) | 14 mm |
Sugár (R) | 12,7 mm |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Vágóél anyaga | Karbid |