Kerek orrú maróstift
Kerek orrú maróstift
HORONYMARÓ-TC-S8-D16-L41MM
Cikksz. 0612021160
EAN 4047376465411
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Átmérő (D) | 16 mm |
Hosszúság (L) | 41 mm |
Hatásos hossz (NL) | 11 mm |
Sugár (R) | 8 mm |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Vágóél anyaga | Karbid |