Kerek csatlakozó, RSA 2 1,65
Kerek csatlakozódugó, RSA 2 1,65
SZIG.-LEN KÁBELSARU 1,5X0,75-1,5
Cikksz. 05589907
EAN 4011231470650
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Csapátmérő | 1,65 mm |
Kilincsnyelvek száma | 3 darab |
Anyag | Bronz |
Bevonat | Ónozott |
Min. huzalkeresztmetszet | 0,5 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 1 mm² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!