Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kerek csatlakozó, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Nem szigetelt

Kerek cs.dugó, MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 bepatt.
SZIG.-LEN KÁBELSARU

Cikksz. 05589932

EAN 4011231471862

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kerek csatlakozó, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Nem szigetelt

Cikksz. 05589932

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1,5 mm²

Csapátmérő

2,1 mm

Kilincsnyelvek száma

2 darab

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Min. huzalkeresztmetszet

0,5 mm²

Max. huzalkeresztmetszet

1,5 mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM