Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kerek csatlakozó, CIC 1,65

Kerek csatlakozódugó, CIC 1,65
CSÚSZÓSARU

Cikksz. 05589970

EAN 4011231472999

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kerek csatlakozó, CIC 1,65

Cikksz. 05589970

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1 mm²

Csapátmérő

1,65 mm

Kilincsnyelvek száma

4 darab

Anyag

Bronz

Bevonat

Ónozott

Min. huzalkeresztmetszet

0,5 mm²

Max. huzalkeresztmetszet

1 mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM