Kerék/abroncs függőcímkepántok
Komplett kerék/abroncs függőcímkepánt készlet
Cikksz. 0824010020
EAN 4048539335190
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Világosan megjelölhetők a járműhöz való abroncskészletek
Elkerülhető a megfelelő abroncs keresgélése miatti időveszteség
Nagyméretű címke (kb. 15 x 10,5 cm)
Kiemelkedően jó olvashatóság és világos kivitelezés
A címkebetét a nedvességtől védett
A kerék magasnyomású mosóval címkével együtt is mosható
A címke többször is felhasználható
Ugyanaz a címke a nyári és a téli gumikhoz
Adatlapok(X)
Gyorsan és könnyen rögzíthető a kerékre
Annyiszor fel- és leszerelhető, amilyen gyakran csak szükséges
A címkehüvely függőleges és vízszintes abroncstárolás esetében is alkalmazható
Szín | Fekete, Fehér, Átlátszó |
Hosszúság | 80 cm |
Anyag | Papír/műanyag |
Hurok anyaga | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!