Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kerék/abroncs függőcímkefeltét szelephez

Kerék és abroncs függőcímkefeltét szelephez
ABRONCSCIMKE-SZELEPRE

Cikksz. 0824010018

EAN 4050382268402

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kerék/abroncs függőcímkefeltét szelephez

Cikksz. 0824010018

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kerék és abroncs archiváló rendszer szelephez

Világosan megjelölhetők a járműhöz való abroncskészletek


Elkerülhető a megfelelő abroncs keresgélése miatti időveszteség



A címkebetét a nedvességtől védett


A kerék magasnyomású mosóval címkével együtt is mosható



A címke többször is felhasználható


Ugyanaz a címke a nyári és a téli gumikhoz

Megjegyzés

Tartalék címke: cikksz. 0824010017 / csomag: 150 egység

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gyorsan és könnyen rögzíthető a kerékre


Annyiszor fel- és leszerelhető, amilyen gyakran csak szükséges

Szín

Átlátszó

Hosszúság

14,5 cm

Szélesség

10,5 cm

Magasság

6,5 cm

Anyag

Papír/műanyag

Hurok anyaga

Műanyag

Tartalmaz: Kerék/abroncs függőcímkefeltét szelephez:
100 x
Tartalék címke Kerék/abroncs címkéhez, szelep

ETIKETT-KERÉKSZELEP-150DB

Mennyiség: 100 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kerék/abroncs függőcímkepántok

COMPLSA-F.WHL/TYRTRAIL-LOOP-110CM

Gyorsan és világosan megjelölhetők a járműhöz való abroncskészletek.
x 50 db
Kerék/abroncs függőcímkepántok

COMPLSA-F.WHL/TRTRAIL-LOOP-80CM

Gyorsan és világosan megjelölhetők a járműhöz való abroncskészletek.
x 100 db
Vászontáska Kerékcsavarokhoz, nem emblémázott

CTNBG-F.WHLBLT-UNPRNT-BLCK

Robusztus kivitel dupla húzózsinórral
x 50 db
Sebességjelző matrica Téli gumikhoz

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ-MATRICA-MAX-240KM/H

Tájékoztatja a vásárlót az adott gumitípusra vonatkozó maximális megengedett sebességről
x 100 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tartalék címke Kerék/abroncs címkéhez, szelep

ETIKETT-KERÉKSZELEP-150DB