Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kerámia és csempefúró hengeres szár

Kőzetfúró hengeres szár
FÚRÓ-CSEMPE-KERÁMIA-HNGR-D10MM
ZEBRA

Cikksz. 0641401011
EAN 4050641971326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kerámia és csempefúró hengeres szár

Cikksz. 0641401011
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
Az ideális megoldás akár rendkívül kemény kerámia csempékhez egészen 9-es Mohs keménységig, valamint üveghez és porcelánhoz.

Speciális kialakítású cementált keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)


  • Rendkívül pontos pontfúrás

  • Precíz és töredezettség mentes fúrás


Nincs szükség hűtésre


Száraz fúrás

Megjegyzés
  • Max. fordulatszám 200 ford/perc

  • Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!

  • Optimális felületi nyomás 35–45 kg

  • Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a „kaparó” hangot, a fúró elérte az élettartama végét.

  • Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban→ Törés veszélye!

  • Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!

  • Kerülje a megdöntést és lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!

  • Ajánljuk próbafurat készítését (ideális esetben a csempe hulladékanyagába készült furattal)

  • A 14 mm átmérőjű fúró használatakor vezetőfuratot kell fúrni a mellékelt fúróval (8 mm).
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fúrás kerámialapokba, csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Elektromos és akkumulátoros fúrókhoz ideális.

Útmutató

1. Kezdje a furatot pont precízióval, enyhe nyomást alkalmazva


2. Kapcsolja be a fúrót


3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → „Kaparó” hang hallható


4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén

Átmérő (Ø)

10 mm

Hosszúság

122 mm

Szárátmérő

10 mm

Szerszámbefogó típusa

Hengeres szár

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CEPHEUS
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

MASTER M-CUBE
Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve