Kerámia csiszolószemcsés csiszolószalag
Kerámia csisz.szemcs., csiszolószal. csisz.reszel.
CSISZOLÓSZALAG-SZÖVET-12X330MM-P80
ZEBRA
Cikksz.
0672416008
EAN 4046777457513
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elektromos csiszolókhoz
Speciális mikroforgácsolódás
Jelentősen élesebb csiszolószemcsék, melynek eredménye a rendkívül hatékony anyageltávolítás a felületre történő erős nyomás nélkül, finomabb és egyenletesebb felületminőség, akár négyszer hosszabb élettartam a cirkónium korundhoz képest.
Csiszolási adalékanyagok
Nagyon hűvös vágás, nincs anyagelszíneződés
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Sarkok és élek sorjátlanítása, profilcsiszolás szűk sugarak esetén is.
- Megmunkálható anyagok: Nemesacél, rozsda-, sav- és hőálló acél (erősen ötvözött), acél és nemvas fémek.
Szélesség x hosszúság | 12 mm x 330 mm |
Szemcseméret | 80 |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
Hordozóanyag | X-poliészter |