Kengyeles fogantyú Nemesacél fényezés
Ívelt fogantyú, rozsdamentes acél, Finish
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nemesacél fényezés |
Hosszúság (L) | 138 mm |
Magasság (H) | 35 mm |
Átmérő (D) | 10 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 6,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!