Kengyelcsat 40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz, behajtáshoz, a vámszabályoknak megfelelően
Kengyelcsat, kerek, D40, ovális fűzőkarika, 42x22, behajtás
SZEG-CSATL-HEGT-(A2K)-H45MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kengyelhossz (H) | 45 mm |
Kengyelszélesség (B) | 20 mm |
Hosszúság (L) | 72 mm |
Szélesség (A) | 22 mm |
Furattávolság | 51 mm |
Furatátmérő | 5 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Kengyel a felhajtáshoz |
Bevonat | Horganyzott |