Kémlelőnyílás, B típus A kristálylencsével és 200°-os látószöggel
Kémlelőnyílás ajtóra kristálylencsével, B típus
Cikksz. 0688191012
EAN 4048539282371
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A széles látószögnek köszönhetően gyakorlatilag az ajtó előtti teljes terület látható
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
- Hagyományos belső ajtókhoz használható
- 4-17 mm között meghosszabbítható
![]() | |
Anyag | Sárgaréz |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 35-55 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
Látómező | 200 fok |
A következő furatátmérőhöz: | 14 mm |
Átmérő | 27 mm |