Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keményforrasz, Nr. 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

Keményforrasz, 5-ös számú
RÉZ-KEMÉNYFORRASZ-NO2-(L-AG5P)-1KG-D2

Cikksz. 098755

EAN 4011231918954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keményforrasz, Nr. 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

Cikksz. 098755
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
  • Hűtő- és légkondicionáló rendszerek vörösréz csöveinek keményforrasztásához

  • Munkahőmérséklet: 710°C

  • Olvadási tartomány: 650-810°C
Megjegyzés

Nem tartalmaz folyasztószert.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalátmérő x hossz

2,0 x 500 mm

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1 kg

Min./max. olvadási hőmérséklet

650 eddig: 810 °C

Keményforrasz Ag aránya (tömegszázalék)

5 %

Keményforrasz Cu aránya (tömegszázalék)

89 %

Keményforrasz P aránya (tömegszázalék)

6 %

DIN

8513

ISO

3677

Anyagmegnevezés

B-Cu89PAg

EN szabvány

1044

Hosszúság

500 mm

Huzalátmérő

2,0 mm

Min. olvadási hőmérséklet

650 °C

Max. olvadási hőmérséklet

810 °C

Folyasztószert tartalmaz

Nem

Munkahőmérséklet

710 °C

Terméktömeg (darabonként)

1050,000 g

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk