Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keményforrasz, Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

Keményforrasz, 2-es számú
RÉZ-KEMÉNYFORRASZ-NO2-(L-AG2P)-1KG-D2

Cikksz. 098752

EAN 4011231918831

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keményforrasz, Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

Cikksz. 098752
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
  • Vörösréz/vörösrézcsatlakozások folyasztószermentes hegesztéséhez olaj-, gáz- és folyékonygáz-alkalmazások, illetve 28 x 1,5 mm-nél nagyobb csövekkel ellátott meleg- és ivóvízszállító rendszerek esetében. Sárgaréz vagy vörös bronz hegesztésekor kiegészítő folyasztószert kell alkalmazni.

  • Munkahőmérséklet: 710°C

  • Olvadási tartomány: 650-810°C
Megjegyzés

A forrasz nem tartalmaz folyasztószert.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalátmérő x hossz

2,0 x 500 mm

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1 kg

Min./max. olvadási hőmérséklet

650 eddig: 810 °C

Keményforrasz Ag aránya (tömegszázalék)

2 %

Keményforrasz Cu aránya (tömegszázalék)

91,8 %

Keményforrasz P aránya (tömegszázalék)

6,2 %

DIN

8513

ISO

3677

Anyagmegnevezés

B-Cu92PAg

EN szabvány

1044

Hosszúság

500 mm

Huzalátmérő

2,0 mm

Min. olvadási hőmérséklet

650 °C

Max. olvadási hőmérséklet

810 °C

Folyasztószert tartalmaz

Nem

Munkahőmérséklet

710 °C

Terméktömeg (darabonként)

1022,000 g

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk