Keményfém turbómaró fej
Keményf. turbómaró lekerekített fejjel
GYORSACÉL TUNING MARÓFEJ
Cikksz. 0616861325
EAN 4050642411029
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Keményfém szerszámok:
- egyszerre garantálnak sima felületet és kiváló forgácselvezetést. Minimalizálható az időigényes utólagos megmunkálás.
- A hagyományos szerszámanyagokénál sokkal hosszabb élettartam.
- Időt takarít meg kemény anyagok megmunkálásakor.
- Univerzális fogkialakítás pl. rozsdamentes acélok, nagy szilárdságú acélok, szürkeöntvény, hegesztési varratok, kemény műanyagok, edzett acélok feldolgozásához.
DIN-kód: RBF
Adatlapok(X)
Pneumatikus axiális csiszológépekhez
![]() | |
Hosszúság | 70 mm |
Szárátmérő | 6 mm |