Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keményfém lyukfűrész általános használatra

Lyukfűrész, volfrámkarbid
HENGERFŰRÉSZ-KF-M16-D80MM

Cikksz. 0632400080

EAN 4046778265209

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keményfém lyukfűrész általános használatra

Cikksz. 0632400080
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
Robusztus és tartós


A keményfém fogazás kétoldali megtámasztása és megnövelt forrasztott felületei (1. ábra) biztonságos tartást és nagy szilárdságú kötést garantálnak.



Gyors fúrás


Univerzális használatra tervezett agresszív vágóélek



Optimalizált fűrésztest


Jobb lengési és rezgési magatartás, a megnagyobbított forgács terek (2. ábra) és a tisztító horony (3. ábra) speciális íves geometriájának köszönhetően.

Megjegyzés

Megjegyzés:


  • A lyukfűrészt csak forgó módban használja. Kapcsolja ki a kalapács funkciót.

  • Nem alkalmas keményre égetett csempékhez és finom cseréphez


Kérjük, rendelje meg külön a központfúrót és az adaptert.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Falazat (pl. tégla és gázbeton), könnyű építési anyagok (pl. gipszkarton/Rigips), csempék a csempe keménységtől függően (nagymértékben függ a csempe típusától és a gyártótól), műanyag és fa (pl. tömörfa, forgácslap és rétegelt lemez).

Átmérő (Ø)

80 mm

Vágóélek száma

5 darab

Fúrási mélység

60 mm

Alkalmazási területek

Elosztódobozok, Kábelátvezető fedelek

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szabványos fúrótokmány SDS-plus hajtószárral

ADAPTER-FÚRÓKORONA-PLUS-M16-L105MM

Fúrókalapácsokhoz
x 1 db
Szabványos fúrótokmány SDS-plus hajtószárral

ADAPTER-FÚRÓKORONA-PLUS-M16-L220MM

Fúrókalapácsokhoz
x 1 db
Szabványos fúrótokmány SDS-plus hajtószárral

ADAPTER-FÚRÓKORONA-PLUS-M16-L370MM

Fúrókalapácsokhoz
x 1 db
Központfúró volfrám-karbid

KÖZPONTFÚRÓ-LYUKF-KF-D8,0-L120MM

Tömör keményfém lyukfűrészekkel és ütésálló könnyű magfúrókkal együtt történő használatra falazatban
x 1 db
Hatlapú normál befogó, 11-es méret fúrókhoz

ADAPTER-FÚRÓKORONA-6L-KL11-M16-L90MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk