Keményfém lyukfűrész általános használatra
Lyukfűrész, volfrámkarbid
HENGERFŰRÉSZ-KF-M16-D40MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és tartós
A keményfém fogazás kétoldali megtámasztása és megnövelt forrasztott felületei (1. ábra) biztonságos tartást és nagy szilárdságú kötést garantálnak.
Gyors fúrás
Univerzális használatra tervezett agresszív vágóélek
Optimalizált fűrésztest
Jobb lengési és rezgési magatartás, a megnagyobbított forgács terek (2. ábra) és a tisztító horony (3. ábra) speciális íves geometriájának köszönhetően.
Megjegyzés:
- A lyukfűrészt csak forgó módban használja. Kapcsolja ki a kalapács funkciót.
- Nem alkalmas keményre égetett csempékhez és finom cseréphez
Kérjük, rendelje meg külön a központfúrót és az adaptert.
Adatlapok(X)
Falazat (pl. tégla és gázbeton), könnyű építési anyagok (pl. gipszkarton/Rigips), csempék a csempe keménységtől függően (nagymértékben függ a csempe típusától és a gyártótól), műanyag és fa (pl. tömörfa, forgácslap és rétegelt lemez).
Átmérő (Ø) | 40 mm |
Vágóélek száma | 3 darab |
Fúrási mélység | 60 mm |
Alkalmazási területek | Szaniter lefolyócsövek, Vízcsövek szigeteléssel, Fűtéscsövek szigeteléssel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!