Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kegelschmiernippel Fom C, 90° mit Selbstformgewinde

DIN 71412 Stahl verz C Selbstformgewinde 90° Vierk
NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-SW9-4KT-SFG6X1

Art.-Nr. 098687 61

EAN 4053479671369

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelschmiernippel Fom C, 90° mit Selbstformgewinde

Art.-Nr. 098687 61

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71412 Form C, Stahl verzinkt
  • Mit Selbstformgewinde, kegelig

  • Vierkantausführung

  • Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

C, H3, Vierkant

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

18 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

9 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen