Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kegelbürste Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Kegelbürste
KGLBURST-WS-GEZOPFT-STAHL-D115X12XM14

Art.-Nr. 0714691411

EAN 4038898398998

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelbürste Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Art.-Nr. 0714691411
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
Durch die besondere Form ideal zur Bearbeitung von Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
  • Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird

  • Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die links gezopfte Kegelbürste

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Optimale Ergebnisse werden mit einem leistungsstarken Winkelschleifer erzielt.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Bearbeitung von Schweißnähten

  • Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke etc.

  • Schalungsreinigung von Betonresten

Durchmesser (D)

115 mm

Nutzbreite (A)

12 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

24 mm

Werkzeugaufnahme (d)

M14

Drahtdurchmesser

0,50 mm

Ausführung

Gehärtet, links gezopft

Werkstoff Draht

Stahl

Aggressivität

Hart

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-KRTN

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten