Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kastenwerkbank BASIC KWB 3

Kastenwerkbank BASIC KWB 3
KWB-STA-BASIC-KWB3-2SL/2TR-2000MM

Art.-Nr. 0957501060

EAN 4046777406108

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kastenwerkbank BASIC KWB 3

Art.-Nr. 0957501060
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
Robuste Kastenwerkbank mit drei Schubladenblöcken zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien
  • Robuste Stahlblechkonstruktion, geschweißt mit mehrfacher Abkantung

  • Grundrahmen aus Vierkantrohr, 45 x 45 x 2 mm

  • Mit Nivellierung

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt gegen Diebstahl.

  • Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und transparenter Abdeckung

  • Rollengelagerte Schubladen mit über 80 % Teilauszug

  • Innenabmessungen der Schubladen (B x T): 477 x 587 mm

  • Tragfähigkeit Schublade: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zum Einsetzen von Trennwänden/Teilern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC KWB 3/2

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

2000 x 750 x 840 mm

Breite x Tiefe

2000 x 750 mm

Arbeitshöhe

840 mm

Anzahl Schubladen

2 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm, 2 Türen, Höhe 360 mm

Traglast Schublade

70 kg

Farbe Rahmen

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Rahmenausführung

4-kant-Stahlrohr

Traglast

800 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen